Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kondenzator za elektromotor KNM pogonski 6,3µF 450V Z VRVICO

Šifra: 1104522

EAN: 3830020516994

PLEZZO

KNM 6.3 v

No product image

Kondenzator za elektromotor kapacitete 6,3µF, napetosti 450V, priključitev z vrvico, pogonski

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KNM
Zmogljivost (µF)
6,3
Nazivna napetost (V)
450
Izvedba
z vrvico

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center