Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Končni element parapet. kanala Obo Bettermann za Rapid 45-2 Asimetrična 171mm 56mm PVC čisto bela

Šifra: 2724745

EAN: 4012196420117

Obo Bettermann

6113470 - GK-E53165RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Asimetrična
Širina (mm)
171
Globina (mm)
56
Material
Umetna masa
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za
levo / desno
Skupen pokrov
Da
Način pritrditve
Zaskočiti
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center