Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Končni element parapet. kanala DLP Simetrična 105mm 65mm PVC BEL

Šifra: 1126560

EAN: 3245060107048

LEGRAND

010704

No product image

Končni element parapetnega kanala LEGRAND 105mm 65mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DLP
Izvedba
Simetrična
Širina (mm)
105
Globina (mm)
65
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za
levo / desno
Skupen pokrov
Da
Način pritrditve
Vijačiti
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
9003
Zaščitna folija
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center