Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica MODUL RJ45 8(8) Cat.6 ČRN VGR. IP20 1M podometna montaža Unipack

Šifra: 2745521

EAN: 3831006972193

TEM ČATEŽ

KM39SB-U - 6217562

No product image

VTIČNICA CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Barva
Črna
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Podometna montaža
podometna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
zaskočna montaža
RAL številka
9011
Vrsta priklopa
LSA
Zaščitno ohišje
Da
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Ne
Površina montiranja
ni površine montir.
Mehansko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
33
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center