Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica Living NOW RJ45 8(8) UTP Cat.6 ČRN VGR. IP21 1M

Šifra: 2794526

EAN: 8005543621660

BTICINO

KG4279C6

No product image

Vtičnica RJ45 povezuje napravo (osebni računalnik, tiskalnik) z lokalnim omrežjem (internetna omarica, stikalo). Žična distribucija zagotavlja visoko hitrost, varno in zanesljivo povezavo z internetom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Living NOW
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Barva
Črna
Način montaže
Vgrajeno
Zaščitna stopnja (IP)
IP21
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Ne
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
7015
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Zaščitena vodila
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Prostor za besedilo
Da
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Da
Površina montiranja
Ne
Barvno kodiranje
Da
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
34
Podometna montaža
Da
Število modulov (sistem modulov)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center