Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica Living NOW RJ45 8(8) Cat.6 BEŽ VGR. IP21 1M

Šifra: 2808862

EAN: 8005543621684

BTICINO

KM4279C6

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Living NOW
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6
Barva
Bež
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP21
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Ne
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
1017
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Zaščitena vodila
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Prostor za besedilo
Da
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Da
Površina montiranja
Ne
Barvno kodiranje
Da
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
34
Podometna montaža
Da
Število modulov (sistem modulov)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center