Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik SENTRON 125A 4P 36kA 125A 10In

Šifra: 2794699

EAN: 4042948822784

SIEMENS

3VA1112-4ED46-0AA0 - 3VA1

No product image

Kot pomemben element zaščitnih komponent SENTRON za industrijske in infrastrukturne aplikacije zagotavljajo Siemensovi kompaktni odklopniki 3VA učinkovito zaščito naprav, zaganjalnikov in motorjev z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok Iu (A)
125
Število polov (P)
4
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
36
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
125
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Okvirne klešče
Izvedba naprave
Vgrajena naprava drsne tehnike
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Nastavljiv razpon kratkoročno zakasnelih kratkih stikov (A)
-99999
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Sprednja stran
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Možnost motornega pogona
Da
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Nazivna napetost (V)
690
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Da
Popolna naprava z zaščitno enoto
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center