Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik ETIBREAK fiksna zaščita 100A 3P 16kA 100…100A 1500…1500In

Šifra: 1206004

EAN: 3838895616184

ETI

004671809 - EB2S 160/3LF

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETIBREAK
Nazivni tok Iu (A)
100
Število polov (P)
3
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
16
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
100…100
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
1500…1500

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Možen izklop indikatorja
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center