Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik COMPACT NS 1000A 3P 50kA 400-1000A 1,5-10In

Šifra: 1100329

EAN: 3303430334729

SCHNEIDER ELECTRIC

33472 - NS1000N

No product image

Odklopnik Compact NS1000N - Micrologic 2.0 - 1000 A - 3 poli 3t

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
COMPACT NS
Nazivni tok Iu (A)
1000
Število polov (P)
3
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
50
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
400-1000
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
1,5-10

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Zagozdna povezava
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Ne
Možen izklop indikatorja
Da
S prenizko napetostjo
Ne
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Sprednja povezava
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Možnost motornega pogona
Da
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Nazivna napetost (V)
od 690 do 690
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Ne
Popolna naprava z zaščitno enoto
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center