Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-L 55W 840 2G11 (4 PIN) 4800lm G

Šifra: 1116132

EAN: 8711500615428

PHILIPS

927908708470

No product image

Kompaktna fluo sijalka / varčna žarnica proizvajalca Philips, ima moč 55W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter 4pinsko podnožje/okov 2G11

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER PL-L
Moč sijalke (W)
55
Barva svetlobe
840
Okov
2G11 (4 PIN)
Svetlobni tok (lm)
4800
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barvna temperatura (K)
4000
Premer (mm)
39
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Skupna dolžina (mm)
541,6
Integrirani starter
Ne
Tehnologija Amalgam
Ne
Posebno področje uporabe
Splošno
Sijalka s črno svetlobo
ni črne svetlobe
Barva
Brez
Število svetilnih cevi
2
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Da
Povprečna življenjska doba (h)
20000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
61
Oznaka svetilke
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center