Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX S/E 9W 840 2G7 (4 PIN) 600lm G

Šifra: 1097371

EAN: 4050300020174

OSRAM-Ledvance

020174

No product image

Kompakt. fluo sijalka neintegrirana Dulux S/E ima moč 9W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 600 lumnov, ter 4-PINski okov 2G7.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DULUX S/E
Moč sijalke (W)
9
Barva svetlobe
840
Okov
2G7 (4 PIN)
Svetlobni tok (lm)
600
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barvna temperatura (K)
4000
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Skupna dolžina (mm)
144
Povprečna življenjska doba (h)
20000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center