Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinirano stikalo / vtičnica Mureva Styl menjalno / 2P+E N/O ANTR 10A 250V VER IP55 PVC

Šifra: 2800512

EAN: 3606480789816

SCHNEIDER ELECTRIC

MUR36024

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Mureva Styl
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
Antracit
Nazivni tok (A)
10
Nazivna napetost (V)
250
Smer montaže
vertikalno
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Z osvetlitvijo
Ne
Model s stikalom
Menjalno stikalo
Kakovost materiala
Termoplastični
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Vrsta vtičnice
Zaščitni kontakt
RAL številka (približno)
7035
Transparentno
Ne
Število vtičnic
1
Način delovanja
Rocker / gumb
Širina naprave (mm)
147
Višina naprave (mm)
76
Globina naprave (mm)
64
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center