Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinacija krm./sig. v ohišju SCHNEIDER .2 P.B. + LIGHT CONT. BOX 2M

Šifra: 1214457

EAN: 3389110114430

SCHNEIDER ELECTRIC

XALD363B - *mk

No product image

Temno siva postaja - zelene pod./rdeče podom. tipke O 22 in rdeča sig. luč

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število potisnih gumbov
2
Število indikatorskih lučk
1
Primerno za izklop v sili
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Barva pokrova ohišja
Črna
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center