Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ključ nastavljivi BizLine 300mm

Šifra: 2849135

EAN: 3700420300557

BizLine

BIZ 700059 - 700059

No product image

Francoski ključ 300 mm odprtina čeljusti 38,5 mm iz krom vanadijevega jekla. Nosilec in glava brunirana.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (mm)
300

Ostali podatki ali lastnosti

Max dolžina ključa (mm)
0-38.5
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne
Izvedba "low spark"
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center