Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro RITTAL TopTherm Stenska 1500W 115V AC

Šifra: 2801662

EAN: 4028177322981

RITTAL

3305510 - SK 3305.510

No product image

SK STENSKA KLIMA 1500W 115V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
115
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
950
Širina (mm)
400
Globina (mm)
260
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
115
Z nadzorom temperature
Da
Funkcija Master / Slave
Da
Izvedba
Zrak / zrak
S funkcijo ogrevanja
Ne
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center