Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro RITTAL Blue e+ Stenska 110-240V AC

Šifra: 2808937

EAN: 4028177962576

RITTAL

3178801 - SK 3178.801

No product image

Stenska klima Rittal Blue e+ S moči 300W, z univerzalnim napajanjem 110-240V 50/60Hz, ter Blue e+ tehnologijo.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL Blue e+
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-240
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
570
Širina (mm)
300
Globina (mm)
159
Skupna hladilna zmogljivost v skladu z EN 14511 pri 35/35 °C (W)
0,3
Stopnja pretoka hladilnega zraka (m3/h)
366,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center