Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro CLIMASYS NSYCUX600DG od 220 do 240V AC

Šifra: 2849893

EAN: 3606486054987

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCUX600DG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 220 do 240
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
460
Širina (mm)
290
Globina (mm)
190
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Z nadzorom temperature
Da
Funkcija Master / Slave
Da
Izvedba
Zrak / zrak
Regulacija hitrosti
Ne
S funkcijo ogrevanja
Ne
Skupna hladilna zmogljivost v skladu z EN 14511 pri 35/35 °C (W)
650
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od 5 do 55
Stopnja pretoka hladilnega zraka (m3/h)
117

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center