Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKN2 9 VS 25 kvadratni 350mm 105mm 105mm 105-155mm Mokro Inox

Šifra: 2761778

EAN: 4012195867821

Obo Bettermann

7409046 - RKN2 9 VS 25

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Nazivna velikost (mm)
350
Višina Kaseta (mm)
105
Minimalna globina vgradnje (mm)
105
Izravnavanje višine (mm)
105-155
Vzdrževanje tal
Mokro
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Globina talne vdolbine (mm)
25
Število izhodov vodnikov
0
Del stojala za lončke
Ne
Dimenzija vgradne dolžine (mm)
244
Širina vgradne dimenzije (mm)
244
Število vgradnih pripomočkov
0
Število ohišij naprave
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center