Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kaseta za talno dozo Obo Bettermann KASETA RKSN2 4 VS 20 kvadratni 105mm od 105 do 150mm za suho vzdrževanje Inox

Šifra: 2604143

EAN: 4012195867128

Obo Bettermann

7409208 - RKSN2 4 VS 20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Minimalna globina vgradnje (mm)
105
Izravnavanje višine (mm)
od 105 do 150
Vzdrževanje tal
za suho vzdrževanje
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Število izhodov vodnikov
1
Izvedba kabelske vtičnice
vrtljiv
Del stojala za lončke
Da
Dimenzija vgradne dolžine (mm)
201
Širina vgradne dimenzije (mm)
201
Število vgradnih pripomočkov
6
Število ohišij naprave
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center