Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kamera GIGAMEDIA 5MP 2.8mm kupolasta IP kamera IP67 5MP

Šifra: 2849372

EAN: 3700575973729

GIGAMEDIA

IPCD5F28 - GGM IPCD5F28

No product image

5MP IR 30m Goriščna razdalja 2.8mm Kupola POE IP kamera

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Slikovni sistem
5MP

Ostali podatki ali lastnosti

Nepremičnina slika sistem
Barva
Področje uporabe
Univerzalen
Barva
v beli barvi
Višina (mm)
90
Širina (mm)
0
Globina (mm)
0
Premer (mm)
100
Brezžično
Ne
Vrsta vmesnika
Brez
Zaščita pred vandalizmom
Ne
Napajalna napetost (V)
12 - 12
Vrsta napetosti
DC
Barvna globina (Bit)
0
Kapaciteta spomina (GB)
0
Z IR svetilko
Da
Izvedba
privzeto (fiksno)
Napajanje prek Etherneta (PoE)
802.3 af (PoE)
Goriščna velikost (mm)
2,8 - 2,8
Število slikovnih pik (v milijonih)
5
Z lečo
Da
maks. infrardeči doseg (m)
30
Število digitalnih vhodov
0
Število digitalnih izhodov
0
Število avdio vhodov
0
Število avdio izhodov
0
Stopnja mehanske odpornosti
Brez
Z detektorjem video gibanja
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Horizontalno vidno polje (st.)
97 - 97
Navpično vidno polje (st.)
70 - 70
Priključna moč (W)
6
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Prenos
TCP / IP

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center