Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kalorifer MTG 3F 9kW 400V CEE vtikač

Šifra: 2755700

EAN: 8605009106542

MAK TRADE

11634 - 9kW M-T

No product image

Trifazni kalorifer MTG moči 9kW, napetosti 400V s termostatom, CEE vtikač, primeren za prostor do 60m2, pretok 1250 m3/h

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MTG
Grelna moč (W)
9
Napetost (V)
400
Izvedba
CEE vtikač

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center