Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski pritrdilec nVent CADDY SCKB10 z vložkom fi:6mm za 10 x fi: 10 mm PVC Halogen free

Šifra: 2788380

EAN: 0782856975892

ERICO EUROPE

800040 - SCKB10

No product image

Kabelski pritrdilec SCKB10 s hitrim vložkom za luknje fi: 6mm, primeren za pritrditev 10 kablov fi 10mm Halogen Free

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Primerno za število kablov NYM 3x1.5
za 10 x fi: 10 mm
Material
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center