Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt Euro M očesni 1,5-2,5mm2 M3 Cu Izolacija IZOL. MOD (pak = 100 kom)

Šifra: 1161515

EAN: 3830045986055

EURO M

A2532IZ100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Izvedba
očesni
Nazivni presek (mm2)
1,5-2,5
Premer navoja (metrično)
M3
Material
Baker
Izolacija
Izolacija
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Modra

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center