Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt Euro M očesni 0,5-1,5mm2 M4 Cu IZOL. RDE (pak = 30 kom)

Šifra: 1002695

EAN: 3830005818396

EURO M

A1543IZ30

No product image

Izoliran očesni kabelski kontakt Euro M za vodnik 0,5-1,5mm2 M4 Cu rdeča pakiran po 30 kosov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Izvedba
očesni
Nazivni presek (mm2)
0,5-1,5
Premer navoja (metrično)
M4
Material
Baker
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center