Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt Euro M kontakt f 13 1,5-2,5mm2 M13 MEDEN Izolacija brez kontakt f 13 (pak = 100 kom)

Šifra: 1161509

EAN: 3830045987274

EURO M

F13 100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Izvedba
kontakt f 13
Nazivni presek (mm2)
1,5-2,5
Premer navoja (metrično)
M13
Material
Medenina
Izolacija
Izolacija
Barva izolacije
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center