Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt Euro M "I" 1,5-2,5mm2 M6 Cu IZOL. MOD (pak = 30 kom)

Šifra: 1063426

EAN: 3830005816330

EURO M

A2565IZ30

No product image

Kabelski kontakt Euro M očesni za vodnik 1,5-2,5mm2, M6, Cu, modra, pakirano 30 kosov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Izvedba
I
Nazivni presek (mm2)
1,5-2,5
Premer navoja (metrično)
M6
Material
Baker
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Modra

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center