Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt BM očesni 0,5-1mm2 M5 MEDEN NEIZOL. 20mm

Šifra: 2737993

EAN: 8013629911055

BM

91105 - BM 91105

No product image

Očesni kontakt za vodnike preseka od 0,5-1,0 mm2 M5 neizoliran

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
očesni
Nazivni presek (mm2)
0,5-1
Premer navoja (metrično)
M5
Material
Medenina
Izolirano
Neizolirani kabelski priključki
Dolžina (mm)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center