Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kabelski kontakt BM moški seria M620 0,5-2mm2 najlon

Šifra: 1157364

EAN: 8013629022300

BM

02230 - BM 02230

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Vrsta povezave
seria M620
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,5-2
Material ohišja
najlon

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta kontakta
Moški
Material izolatorja
najlon
Barva ohišja
Medenina

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center