Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt BM igličasti 25mm2 Cu NEIZOL. 15mm (pak 100 kos)

Šifra: 1194495

EAN: 8013629016507

BM

01650 - BM 01650

No product image

Kabelski kontakt BM igličasti za vodnik 25mm2 Cu neizoliran, dolžina 15mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
igličasti
Nazivni presek (mm2)
25
Material
Baker
Izolirano
Neizolirani kabelski priključki
Dolžina (mm)
15

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika žebljička
Embalaža koluta
Ne
AWG območje
4-4
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Skupna dolžina (mm)
33,5
Dolžina prirobnice (mm)
15
Širina zatiča (terminalna oblika zatiča) (mm)
6,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center