Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - izolirane Euro M 16mm2 18mm ZEL (pak = 50 kom)

Šifra: 1134266

EAN: 3830045985027

EURO M

H16X18IZEM50

No product image

Kabelske votlice - izolirane Euro M 16mm2 18mm ZELENA (pak = 50 kom)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Nazivni presek (mm2)
16
Dolžina tulca (mm)
18
Barva
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacijski material
Umetna masa
Površinska obdelava
kositrano
Za kable odporne na kratek stik
ni za kab.krat.stika
Z identifikacijsko oznako
brez identifi.oznake

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center