Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - izolirane BM (pak = 50 kos) TWIN 2x16mm2 14mm izolirano ZEL

Šifra: 1009653

EAN: 8013629005631

BM

00563 - BM 00563

No product image

Kabelske votlice - izolirane BM TWIN 2x16mm2 14mm ZELENA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
dvojna
Nazivni presek (mm2)
2x16
Dolžina tulca (mm)
14
Izolirano
izolirano
Barva
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkana
Z identifikacijsko oznako
Ne
Embalaža koluta
Ne
Material za izolacijo
Polipropilen PP
Velikost AWG
Cat.6
Skupna dolžina (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center