Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - izolirane BM (pak = 50 kos) 70mm2 21mm izolirano RUM

Šifra: 1009647

EAN: 8013629005198

BM

00519 - BM 00519

No product image

Kabelske votlice - izolirane BM 70mm2 21mm RUMENA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Nazivni presek (mm2)
70
Dolžina tulca (mm)
21
Izolirano
izolirano
Barva
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkana
Z identifikacijsko oznako
Ne
Embalaža koluta
Ne
Material za izolacijo
Polipropilen PP
Velikost AWG
00
Skupna dolžina (mm)
70

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center