Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - izolirane BM (500 kos) Trak 1,5mm2 8mm izolirano ČRN

Šifra: 1025984

EAN: 8013629906044

BM

90604 - BM 90604

No product image

Kabelske votlice - izolirane BM v traku 1,5mm2 8mm Črna 500 kos

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
Trak
Nazivni presek (mm2)
1,5
Dolžina tulca (mm)
8
Izolirano
izolirano
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkana
Z identifikacijsko oznako
Ne
Embalaža koluta
Da
Material za izolacijo
Polipropilen PP
Velikost AWG
16
Skupna dolžina (mm)
14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center