Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - izolirane BM 120mm2 27mm izolirano MOD

Šifra: 1013077

EAN: 8013629005211

BM

00521 - BM 00521

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Nazivni presek (mm2)
120
Dolžina tulca (mm)
27
Izolirano
izolirano
Barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkana
Z identifikacijsko oznako
Ne
Embalaža koluta
Ne
Material za izolacijo
Polipropilen PP
Velikost AWG
0000
Skupna dolžina (mm)
48

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center