Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska zaščita za inšt.kanal Obo Bettermann KSR-DR 920 PE Kabelski žleb PVC brezhalogen. 87,5X 29,5mm 7,5mm BEL

Šifra: 2600929

EAN: 4012196346639

Obo Bettermann

6087965 - KSR-DR 920 PE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Primerno za
Kabelski žleb
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
brezhalogen.
Dolžina (mm)
87,5
Širina (mm)
29,5
Višina (mm)
7,5
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Izvedba
Del injekcije

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center