Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 3,5mm 140mm najlon V2 UV odpor. ČRN

Šifra: 2739536

EAN: 8014748306296

SapiSelco

SEL.UVV2.210R

No product image

Kabelska vezica SapiSelco 3,5mm 140mm najlon V2 UV odporrna ČRNA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SapiSelco
Širina traku (mm)
3,5
Dolžina traku (mm)
140
Material
najlon
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center