Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton Odpenjajoča RLT150-PA66-NA 8,9mm 770mm PVC NB ni UV sta.ASTM D6779

Šifra: 2777413

EAN: 5022660138782

Hellermanntyton

111-70119 - RLT150-PA66-NA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
RLT150-PA66-NA
Širina traku (mm)
8,9
Dolžina traku (mm)
770
Material
Umetna masa
Barva
Naravna barva
UV stabilna ASTM D6779
ni UV sta.ASTM D6779

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina traku (mm)
2
Max. premer svežnja (mm)
225
Najmanjša potrebna sila (N)
670
Delovna temperatura
-40
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid PA
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Da
Način pritrditve
Brez
VG-homologacija
Ne
MIL-homologacija
ni mil-homologacija
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 85
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center