Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M M 12X 1,5mm PVC

Šifra: 1089796

EAN: 4044773178036

LAPP

53111000

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M 12X 1,5mm metrična, poliamid, IP68

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Lapp
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
12
Korak navoja (mm)
1,5
Material
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center