Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M M 32X 1,5mm 42186mm kovina MEDEN IP68 ni HF SRE

Šifra: 1213061

EAN: 4044773172447

LAPP

53112140

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M 32X1,5mm, metrična, IP68, ponikljana medenina, z reducirnim tesnilnim elementom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Lapp
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
32
Korak navoja (mm)
1,5
Primeren za premer kabla (mm)
42186
Material
kovinski
Kakovost materiala
Medenina
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Barva
Srebrna

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
9
Širina ključa (mm)
36
Površinska obdelava
nikljana
Ojačana s steklenimi vlakni
NE
Odporno na udarce
odporno na udarce
Zaščita pred upogibanjem
brez zašč.upogiba.
Ključavnica
brez ključavnice
Izvedba
raven
Večkratno tesnjenje
brez večkrat.tesnje.
Priklop ploščatega kabla
brez prikl.plošč.kab
Napenjalo
napenjalo
Deljiv kabelski navojni priključek
nedeljiv kab.priklj.
Delovna temperatura (ST.C)
70
Eksplozijsko varna izvedba
ni EKS izvedba
Za območje Ex plin
ni za pline zunaj o.
Za območje EX prah
ni za prah zunaj

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center