Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 010 PG 48 38mm PVC Poliamid IP66 ni HF sv.siva Izrezano tesnilo Ne

Šifra: 1044739

EAN: 8011564017092

GEWISS

GW52010

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
48
Primeren za premer kabla (mm)
38
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Poliamid
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Barva
svetlo siva
Vrsta tesnenja
Izrezano tesnilo
EMC različica
Ne

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
22
Širina ključa (mm)
66
Šesterokotna mera (mm)
76
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Odporno na udarce
Da
Zaščita pred upogibanjem
Ne
Ključavnica
Da
Izvedba
Ravna
Večkratno tesnjenje
Ne
Priklop ploščatega kabla
Ne
Napenjalo
Da
Deljiv kabelski navojni priključek
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
-25
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
RAL številka
siva RAL 7035
Zaskok v odprtini
Ne
Za oklepni kabel
Da
Pregledani
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center