Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G2,5mm2 40m PVC 4 IP20

Šifra: 1161642

EAN: 3830005814589

EURO M

EUROKR40/2,5

No product image

Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G2,5mm2 20m PVC ohišje s pokrovčki, 4 x 230 V, IP20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Montaža kabla
H05VV-F
Prerez (mm2)
3G2,5
Dolžina kabla (m)
40
Material ohišja
Umetna masa
Število vtičnic z zaščitnim stikom
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Število žil
3
Z podpornim okvirjem
brez samodej.okvirja
Samodejno navijanje kabla
ni samodej.navijanje
S toplotno zaščito
brez toplotne zašč.
Število CEE-doz
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center