Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta Euro M Gumi H07RN-F 3x2,5mm2 20m 4x230V IP20

Šifra: 2781334

EAN: 3830045990007

EURO M

EUROKR20/2,5GUMI

No product image

Kabelska roleta Euro M gumi kabel H07RN-F 3x2,5, dolžine 20 m, zaščita IP 20, 4 vtičnice

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Montaža kabla
H07RN-F
Prerez (mm2)
3x2,5
Dolžina kabla (m)
20
Število vtičnic z zaščitnim stikom
4x230V
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center