Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta Commel trofazna H05VV-F 2,5mm2 25m PVC 2+1 IP44

Šifra: 1113923

EAN: 3859888761995

Commel

0914

No product image

Kabelska roleta Commel trofazna H05VV-F 2,5mm2 25m PVC 2+1 IP44

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Commel
Montaža kabla
H05VV-F
Prerez (mm2)
2,5
Dolžina kabla (m)
25
Material ohišja
Umetna masa
Število vtičnic z zaščitnim stikom
2+1
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center