Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta Commel H07RN-F 5G1,5mm2 40m CEE 400V, 2X230V /16 IP44 200-392

Šifra: 2748685

EAN: 3858890447651

Commel

200-392

No product image

Kabelska roleta Commel H07RN-F 5G1,5mm2 40m CEE 400V, 2X230V /16 IP44 200-392

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Commel
Montaža kabla
H07RN-F
Prerez (mm2)
5G1,5
Dolžina kabla (m)
40
Število vtičnic z zaščitnim stikom
CEE 400V, 2X230V /16
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center