Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta Commel AT N07V3V3-F - rumen 3G1,5mm2 40m PVC 3x230V / 16A IP44 200-362

Šifra: 2738546

EAN: 3858890444520

Commel

200-362

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Commel
Montaža kabla
AT N07V3V3-F - rumen
Prerez (mm2)
3G1,5
Dolžina kabla (m)
40
Material ohišja
Umetna masa
Število vtičnic z zaščitnim stikom
3x230V / 16A
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center