Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta BizLine H07RN-F 3x1,5mm2 25m 4x2P+E IP44

Šifra: 2848789

EAN: 3700882148438

BizLine

BIZ 720912

No product image

Kabelska roleta 25 m s 4 integriranim vtičnicami (IP44). Vrsta kabla: H07RNF 3G 1,5 mm2. Material bobna: polipropilen plastika. Material držala: jeklo. Tip: Šuko. Plastični boben, odporen na udarce. Jekleno ojačano držalo. Gumijast ročaj

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Montaža kabla
H07RN-F
Prerez (mm2)
3x1,5
Dolžina kabla (m)
25
Število vtičnic z zaščitnim stikom
4x2P+E
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Število žil
3
Z podpornim okvirjem
Ne
Samodejno navijanje kabla
Ne
S toplotno zaščito
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center