Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka Obo Bettermann 2056N SAS 22 A2 16-22mm Inox Inox

Šifra: 2741812

EAN: 4012195432555

Obo Bettermann

1167030 - 2056N SAS 22 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Območje vpenjanja (mm)
16-22
Material sponka
Nerjaveče jeklo
Material vijak
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Za metrične cevi
20
Največje število kabla
1
Površinska objemka
Neobdelano
Površina vijaka
Neobdelano
Način montaže
Profil letve
S plastično kadjo
Ne
Metalna kad
Da
Brezhalogensko
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center