Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka nVent CADDY 337640 C28EC 24-28mm jeklo jeklo

Šifra: 1057516

EAN: 8711893002386

ERICO EUROPE

337640 - C28EC

No product image

Caddy OBJEMKA 337640 C28EC jeklo 24mm 28mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Območje vpenjanja (mm)
24-28
Material sponka
Jeklo
Material vijak
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Za metrične cevi
28
Največje število kabla
1
Površinska objemka
vroče pocinkano
Površina vijaka
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Način montaže
U-profil
S plastično kadjo
Ne
Metalna kad
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center