Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač ravni BizLine 4X 100mm VDE 194mm

Šifra: 2810747

EAN: 3701395154299

BizLine

BIZ 790161 - 790161

No product image

Izvijač ravni BizLine 4.0 x 100mm, VDE izoliran, 1000V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Širina rezila (mm)
4
Dolžina rezila (mm)
100
VDE preizkušen
DA
Skupna dolžina (mm)
194

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina rezila (mm)
0,8
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Izvedba
Ravna
Izvedba "low spark"
Ne
Protimagneten
Ne
Funkcija pritrditve
Ne
Model natančnosti
Ne
Premer rezila (mm)
3,5
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon
Brez
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon čez celotno rezilo
Ne
Izbočeno rezilo
Ne
Velikost
Drugo
Vrsta gredi
Okrogla
Masa (g)
46
Material Ročaja
Umetna masa
Material rezila
Krom-vanadij
Kapa vrtljiva
Ne
Rezilo za zaščito površine
Bronast
Neprekinjeno rezilo
Ne
Z zaščito proti prevračanju
Da
Z vpadljivo kapico
Ne
Rezilo za površinsko obdelavo
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center