Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač posebni BM nasadni SW12 125mm VDE 1000 V 235mm

Šifra: 2795537

EAN: 8013629311565

BM

1156 - BM 1156

No product image

Nasadni izvijač BM SW12, 135mm VDE 1000 V, skupna dolžina: 235mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Velikost
SW12
Dolžina rezila (mm)
125
VDE preizkušen
VDE 1000 V
Skupna dolžina (mm)
235

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center